PROMOTE(プロモート)
ステンレスモンキーレンチ
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質
SUS304 ステンレス鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06141811
PM5019-18
150
120
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
06141820
PM5019-24
200
245
24
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
06141829
PM5019-30
250
390
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
06141838
PM5019-36
300
645
36
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください