ライト・サービス
梯子用安全ブロック取付ベルト金具
用途
梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具
仕様
取付ベルト
長さ(mm)
320/600
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4.5
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
89
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06141497
-
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください