CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。
フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。
デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。
CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。
Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。
Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。
Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。
16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。
80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。
複数の国際安全規格認証を取得しています。
幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。
フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。
日本製105℃電解コンデンサを採用しました。
流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。
背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。
柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。
安心の長期12年保証です。


