bitstrong
M6六角アプセットボルトセット
内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。
頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
仕様
M6六角アプセットボルトの本数(本):2
材質
ステンレス
長さ(mm)
9
質量(g)
5、単品:2
ねじピッチ(mm)
1
頭部形状
六角アプセット
二面幅(mm)
10
ねじ穴
幅:5mm
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
対角(mm)
11
内容量
1セット(2個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142100
BS-SCREWS-B2M6
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください