アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット - bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット - bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット - bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット - bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット - bitstrong

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。
小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6内容量1セット
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142066BS-SCREWS-GO21M4
オープン
215
237(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする