曜日別特売

M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット

M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット - bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット - bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット - bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット - bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット - bitstrong

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。
小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11内容量1セット
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142091BS-SCREWS-GO37M5
オープン
315
347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする