ペンシエロ ヴェリタS ボールペン

ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆ペンシエロ ヴェリタS ボールペン - セーラー万年筆

「Pensiero(ペンシエロ)」とは、「思いやり」や「ちょっとした贈り物」というニュアンスを持つイタリア語で、どこか日本人がもつ奥ゆかしさと通じるところがある言葉です。
ペンシエロヴェリタの新しいシリーズ展開。
「S」は「Speciale(スペチアーレ)」の頭文字から取っています。Speciale(スペチアーレ)とは、イタリア語で「特別」という意味です。
ゴールドの金属パーツで高級感のあるデザインに仕上げています。

付属品総合使用説明書(和英)、ケースシリーズPensiero方式回転式本体質量(g)23仕上【金属部品】ゴールドIP仕上げ寸法(Φ×mm)15.5×133(クリップ部含む)先端ボール径(mm)0.7替芯18-0500芯色油性ブラック入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142276160391230【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明レッドレッド
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
06142285160391240【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明ブルーブルー
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
06142301160391250【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明バイオレットバイオレット
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
06142310160391260【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明グリーングリーン
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする