曜日別特売

四季織 草遊び ボールペン

四季織 草遊び ボールペン - セーラー万年筆四季織 草遊び ボールペン - セーラー万年筆四季織 草遊び ボールペン - セーラー万年筆四季織 草遊び ボールペン - セーラー万年筆四季織 草遊び ボールペン - セーラー万年筆

四季をテーマとするSHIKIORI-四季織-日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ。
カラーテーマは「草遊び(くさあそび)」。指先に伝わる繊細で清涼な自然を、穏やかに包み込むようなシリーズ。
花冠は、日が傾くまでそよ風と過ごした花咲く野原をイメージしました。

付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質【蓋・大先】MMA樹脂種類花冠(はなかんむり)方式回転式本体質量(g)22.4仕上【金属部品】ゴールドIP仕上げ寸法(Φ×mm)15.5×134(クリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142240160357201
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする