四季織 草遊び 万年筆 細字

四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆四季織 草遊び 万年筆 細字 - セーラー万年筆

四季をテーマとするSHIKIORI-四季織-日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ。ステンレスペン先仕様の新たなコレクションを展開します。
カラーテーマは「草遊び(くさあそび)」。指先に伝わる繊細で清涼な自然を、穏やかに包み込むようなシリーズ。
笹船は、どこまでも進むように何度も小川に浮かべた舟をイメージしています。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂種類笹舟(ささぶね)本体質量(g)12.2仕上【ペン先】ゴールドIP【金属部品】ゴールドIP仕上げ本体サイズ(mm)Φ17×134(クリップ部含む)ペン先ステンレス、細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142206110657202
8,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする