サワフジ
エキスパート 43cm ジャンボクリップ ブラック
スーツを美しくキープできるハンガー
ジャンボクリップ採用でしっかり挟める
面積の広いゴム質の樹脂で、挟み跡を防ぐ
収納効率を考えた薄型フォルム
肩が厚い丸型形状で、肩のラインを内側からキープする
材質
本体・スカートバー:PP、ピンチ:ハイインパクトスチロール、フック・バネ:スチール、肩パット:PE、すべり止め:EVA
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×310×46
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142870
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください