サワフジ
フォーマルリード43cm クリップ付 ブラック
省スペースでスーツを美しくキープ
従来のクリップよりもバネが強力になっており、ボトム類をしっかり挟める
面積の広いゴム質の樹脂で、挟み跡を防ぐ
握りやすい大きな取手
材質
本体・バー・クリップ:PP、フック・バネ:スチール、滑り止め:EVA樹脂、肩パット:PE
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×298×46
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142879
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください