曜日別特売

スカートハンガー すっきり 4段 2個組

スカートハンガー すっきり 4段 2個組 - サワフジスカートハンガー すっきり 4段 2個組 - サワフジスカートハンガー すっきり 4段 2個組 - サワフジスカートハンガー すっきり 4段 2個組 - サワフジ

省スペースで美しくキープ
スカートやスラックスを4枚収納できるハンガー。
フック部分は回転するので服の出し入れ時などに便利。
バーはブランコ式にスイングし、服の掛け外しが簡単にできます。

用途
ポイントその1
水気を切る 洗った靴はまず、下向きに干して水気を切るとより早く乾きます。
材質本体・クリップ:ポリプロピレン、バネ:鋼ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×35収納枚数(枚)4内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142757-
オープン
939
1,033(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする