曜日別特売

スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組

スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 - サワフジスカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 - サワフジスカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 - サワフジ

スカート専用ハンガー
スカートを最大7枚掛けられる!省スペーススカートハンガー
省スペースで収納できる、ボトム用ハンガー。
クローゼットのポールや壁フックに吊り下げて収納するので折りジワなし!
クリップに4枚、ハンガーループ(ボトム内側にあるループ状のひも)をフックに掛けて3枚、計7枚掛けられます。
簡単に掛け外しができるロック式アーム。
握りやすい大きな取っ手のクリップ
挟み跡がつかないゴム質の滑り止めを使用。

材質本体・フック・クリップ:PP、滑り止め:EVA樹脂、バネ:スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×340×33収納枚数(枚)7内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142678-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする