曜日別特売

速乾筆ごこち

速乾筆ごこち - 呉竹速乾筆ごこち - 呉竹速乾筆ごこち - 呉竹速乾筆ごこち - 呉竹

書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。直液式。

仕様【筆記可能距離(m)】300~400材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP/ぺん先:POM質量(g)11種類水性顔料インキ寸法138×11×0(最大径)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142188QDLS1-10S
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする