呉竹
速乾墨液くれ竹筆小ぶり中字
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。カートリッジ式。穂先は復元性・耐久性抜群。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。基本的な毛筆(中字)。
仕様
【筆記可能距離(m)】80~280
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ペン先:PEs
質量(g)
11
種類
水性顔料インキ
寸法
150×13×0(最大径)
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142179
QDDM162-32B
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください