平和工業
クリスタルシューズラックトリプル5段 ブラウン
最大15足分大容量シューズラック。組み立て式なので使わないときはコンパクトに!
材質
棚:ポリプロピレン 柱・キャップ:ポリスチレン
色
ブラウン
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×323×772
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143195
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください