D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 膝 ひざ 左右兼用

D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 膝 ひざ 左右兼用 - D&M
(1件のレビュー)

サポーター

用途ひざ用材質レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロンブラック内容1入り(片方分)左右区別左右兼用性別男女兼用内容量1個
注意
※左右兼用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
ひざ頭周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143290832S20.528~34
1,000
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
06143299832M23.532~38
1,000
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
06143308832L23.536~42
1,000
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06143290
2025-10-13
用途: 長距離移動

最近になり古傷の膝痛が出たので使用してみました。適度な圧迫で可動制限の支障も少なく快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする