D&M
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 膝 ひざ 左右兼用
サポーター
用途
ひざ用
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
24
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ頭周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143256
822
S
28~34
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06143265
822
M
32~38
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06143281
822
L
36~42
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください