D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN 膝 ひざ 左右兼用
サポーター
用途
ひざ用
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
26
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひざ頭周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143500
109691
32~38
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06143509
109707
36~42
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください