曜日別特売

D&M(ディーエム) ウールサポーター 膝 ひざ ロング 左右兼用 保温

D&M(ディーエム) ウールサポーター 膝 ひざ ロング 左右兼用 保温 - D&MD&M(ディーエム) ウールサポーター 膝 ひざ ロング 左右兼用 保温 - D&M
(1件のレビュー)

サポーター

用途ひざ用材質ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴムホワイトベージュサイズフリー内容1入り(片方分)丈(cm)33左右区別左右兼用ひざ頭周り(cm)32~42性別男女兼用内容量1個
注意
※左右兼用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143491108885
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 車のメンテ作業
その他業種

装置時にゴワゴワせずに柔らかいので作業しやすい。肌触りも良く同僚にも紹介した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする