D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 肘 ひじ 左右兼用

D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 肘 ひじ 左右兼用 - D&M

サポーター

用途ひじ用材質ポリエステル・ポリウレタンブラック内容1入り(片方分)丈(cm)22左右区別左右兼用性別男女兼用内容量1個
注意
※左右兼用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひじ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143317722S22~28
850
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
06143326722M24~30
850
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
06143335722L26~32
850
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする