D&M
D&M(ディーエム) クール アームスリーブ 左右兼用
サポーター
用途
ひじ用
材質
ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容
2入り(両手分)
丈(cm)
38
左右区別
左右兼用
ひじ周り(cm)
22~26
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06143448
109363
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください