曜日別特売

オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット - ノーブランド

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性内容量1セット
注意
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。許容圧力は23℃での値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
ホース外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
ホース外径(Φmm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0614381625x5M SET2559033.5【ホース】325
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614382525x10M SET25109033.5【ホース】325
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614384125x15M SET25159033.5【ホース】325
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614385025x20M SET25209033.5【ホース】325
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614385932x5M SET31.5510040.4【ホース】400
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614386832x10M SET31.51010040.4【ホース】400
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614387738x5M SET38513048【ホース】535
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614388638x10M SET381013048【ホース】535
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614389550x5M SET50.8518062.4【ホース】805
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614391150x10M SET50.81018062.4【ホース】805
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614392032x15M SET31.51510040.4【ホース】400
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614392932x20M SET31.52010040.4【ホース】400
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614393838x15M SET381513048【ホース】535
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614394738x20M SET382013048【ホース】535
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614395650x15M SET50.81518062.4【ホース】805
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0614396525x30M SET25309033.5【ホース】325
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614398125x50M SET25509033.5【ホース】325
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614399032x30M SET31.53010040.4【ホース】400
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614399932x50M SET31.55010040.4【ホース】400
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614400838x30M SET383013048【ホース】535
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614401738x50M SET385013048【ホース】535
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614402650x20M SET50.82018062.4【ホース】805
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614403550x30M SET50.83018062.4【ホース】805
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
0614405150x50M SET50.85018062.4【ホース】805
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする