曜日別特売

リングノート「ラセーノ」

リングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジムリングノート「ラセーノ」 - キングジム

「LASENO(ラセーノ)」は、「やわらか らせんリング」を使用した”今までありそうでなかった”リングノートです。
ノートに便利な3つの機能「やわらかいリング」「リーフの差し替えが可能」「セパレート式リングで手に当たらない」を兼ね備えています。
新開発の「やわらか らせんリング」は、引っ張るとスルスルはずれる新感覚のリングです。

最大収納枚数(枚)40材質カラー不透明PP表紙付属品ルーズリーフ30枚タイプタテ横罫(B罫)罫幅(mm)6内容量1冊
注意
※市販のルーズリーフには対応しておりません。専用ルーズリーフをご使用ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最大収納枚数(枚)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061436409064-PA540ピンク約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061436499064-YA540約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061436589064-MGA540ミントグリーン約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061436679064-BA540約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061436769064-NVA540ネイビー約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061436859064-WA540約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061437019064-BKA540約210×155×11
530
449
494(税込)
翌々日出荷
061437109065-PB540ピンク約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437199065-YB540約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437289065-MGB540ミントグリーン約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437379065-BB540約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437469065-NVB540ネイビー約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437559065-WB540約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
061437719065-BKB540約257×190×11
550
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リングノート「ラセーノ」 リングの外しかた・取り付けかた
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする