ネジザウルスVP-5

ネジザウルスVP-5 - エンジニアネジザウルスVP-5 - エンジニアネジザウルスVP-5 - エンジニアネジザウルスVP-5 - エンジニアネジザウルスVP-5 - エンジニア

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。

用途
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質【本体】クロムモリブデン鋼幅(mm)【グリップ】64全長(mm)220質量(g)550硬度【タテ溝】HRC57±3頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5口幅(mm)11つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156800PZ-68
6,050
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする