メディエイド スタイルケア ネックキーパー

メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア ネックキーパー - SIGMAX(シグマックス)

あごと鎖骨部分の4点で頭部をしっかり支え、正しい首の位置を維持します。
サポーターが肌に当たる部分は医療用装具にも採用されているクッション構造とすることで、肌当たりが良く、長時間の着用でも負担になりづらい設計です。
面ファスナーによるジョイント構造で高さ調整が簡単です。
ご自身の首の長さに合わせて高さ調節ができます。また、シーンに合わせて、パソコン作業時は高めに調節する、スマホ操作やリラックスシーンでは低く調節するなど、高さを変えて使用することも可能です。
肌との接地面以外は薄い素材を使用し、快適な着け心地を実現しています。
硬質メッシュ生地を採用した通気性の良い設計です。手洗いで洗濯しても、速乾性の高い素材です。
日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。合わせやすい黒色を採用しているため、 WEB会議や冬服などのジャケット・シャツの下に着用しても目立ちにくいデザインです。

用途スマホ操作やデスクワークなど、首を無意識に前傾させてしまうことが多い方ブラックサイズフリー適合部位適合範囲(cm)首の太さ:27~40内容量1個
注意
※首の太さが適用範囲外の場合は装着をお勧めできません。
※首の太さは、首まわりを計測してください。
※首の長さが8cm以下の方が装着すると首に強い圧迫がかかる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151410751001
2,600
2,588
2,847(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MEDIAID (メディエイド)「スタイルケア ネックキーパー」 装着動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする