カクイチ
燃料ホース
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
色
クリアレッド
使用温度範囲(℃)
0~35
内容量
1巻
注意
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151148
-
100
3
6
鉱油系の油、炭化水素系の燃料
オープン
¥
14,725
¥
16,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06151157
-
80
4
7
潤滑油や混合油
オープン
¥
12,456
¥
13,702
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06151166
-
40
6
9
潤滑油や混合油
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06151175
-
20
9
13
潤滑油や混合油
オープン
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06151191
-
50
5
8
潤滑油や混合油
オープン
¥
7,825
¥
8,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください