カクイチ
ゴム燃料ホース
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
材質
ゴム
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30~60
使用流体
潤滑油や混合油
内容量
1巻
注意
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※使用条件で劣化状況が変わります。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※許容圧力1.0MPa以下でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151200
-
4.6
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
06151209
-
6.2
12.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
06151218
-
8
14.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください