曜日別特売

メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード

メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 親指 スタンダード - SIGMAX(シグマックス)

樹脂ステーが親指まわりを的確にサポート。
親指ストラップで固定力の調節が可能。
人体形状に沿った2本の樹脂ステーが親指にしっかりフィット。ほかの指の動きを妨げない構造。
独自のストラップ構造(特許取得)により、片手で簡単に装着でき、薄くかさばらない生地を採用しているため、上からゴム手袋などの装着も可能。

用途スマホ操作やパソコン作業などで親指への負担が大きい方にブラック適合部位親指左右区別左右兼用内容量1個
注意
※手首と親指の太さに合わせて選んでください。手首の太さは手首の一番細い部分、親指の太さは第一関節を計測してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151419356202M手首の太さ:14.0~16.5、親指の太さ:5.5~6.5
2,400
2,388
2,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06151428356203L手首の太さ:16.5~19.0、親指の太さ:6.0~7.5
2,400
2,388
2,627(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メディエイドサポーター 「しっかりガード 親指 スタンダード」 装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする