精密ドライバーセット +&-ネジ用

精密ドライバーセット +&-ネジ用 - エンジニア

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。
ホルダーはスタンドとしても使用できます。

用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156818DK-701
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする