エンジニア
精密ドライバー
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。
用途
小ネジの取り付け、取り外しに。
材質
【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)
133
軸長(mm)
50
グリップ径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06156931
DK-711
2.4
16
プラスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06156940
DK-712
2.4
16
プラスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06156949
DK-713
3
18
プラスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06156958
DK-714
2.4
16
マイナスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06156967
DK-715
2.4
16
マイナスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06156976
DK-716
3
18
マイナスネジ
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください