精密ドライバー

精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156985DK-7212.416H0.7
680
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
06157001DK-7222.416H0.9
680
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
06157010DK-7232.416H1.3
680
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
06157019DK-7242.416H1.5
680
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
06157028DK-7252.416H2
680
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
06157037DK-726318H2.5
680
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする