曜日別特売

精密ドライバーセット

精密ドライバーセット - エンジニア精密ドライバーセット - エンジニア精密ドライバーセット - エンジニア

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。
ホルダーはスタンドとしても使用できます。

用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
質量(g)
対応ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156836DK-703T2・T3・T4・T5・T6・T8126ヘクスローブネジ
3,550
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06156845DK-704T5H・T6H・T7H・T8H・T9H・T10H126いじり止め付きヘクスローブネジ
3,550
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06156861DK-705Y00・Y0・Y1・P2・P5・P6114Y型・ペンタローブネジ
3,550
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする