曜日別特売

精密ドライバー

精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア精密ドライバー - エンジニア

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157046DK-731T2
680
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
06157055DK-732T3
680
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
06157071DK-733T4
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
06157080DK-734T5
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
06157089DK-735T6
680
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
06157098DK-736T8
680
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする