曜日別特売

合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 - ケルヒャー

紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。

適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061453476.904-335.0
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする