曜日別特売

iKBCメカニカルキーボード

iKBCメカニカルキーボード - プリンストンiKBCメカニカルキーボード - プリンストンiKBCメカニカルキーボード - プリンストンiKBCメカニカルキーボード - プリンストン

GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。

仕様ボーリングレート:1000(Hz)付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー質量(g)610スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ対応OSWindowsOS、MacOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102機能マクロファンクション:対応キャップキーキャップ:PBT昇華印字キーボード配列:ANSI配列ソケットホットスワップソケット:対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144891IK-PK2-G/RD赤軸(リニア)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06144900IK-PK2-G/BR茶軸(タクタイル)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする