曜日別特売

コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17

コンテナカバー, T 7, T 10, T 15, T 17 - ケルヒャー

モーター内部にゴミやホコリが侵入するのを防ぐコンテナカバーです。マシンを守り安定して掃除機が動作します。ナイロン製。T 10/1,T 7/1 Plusに対応。

適合機種T 10/1、T 7/1 Plus質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×85入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061451465.731-649.0
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする