曜日別特売

【ソーラー式】セイフティチューブ2本セット

【ソーラー式】セイフティチューブ2本セット - グリーンクロス

『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。

用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。仕様光センサー有セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本LED色チューブ径(Φmm)22保持期間(日)【無日照】約10チューブ長さ(m)10LED使用数(個)20内容量1式(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061514011107500600
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする