ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし - SMC
その他【真空用圧力スイッチ】圧力範囲:0~-101kPa/NPN2出力なし(SI単位固定)定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy 3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157229ZK2Q00K5BLA-06-C
30,470
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする