曜日別特売

メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ

メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)メディエイド スタイルケア 背中ストレッチ - SIGMAX(シグマックス)

「背中ストレッチ」は脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫がなく、自然に胸部を開き身体の負担が少なく快適に着用いただけます。
肩まわりをグッと開くストラップで、丸くなった背筋を伸ばします。
様々な不良姿勢タイプの対策に効果的です。
脇の下をストラップやベルトが通らない設計のため、脇の擦れや圧迫感がありません。
ストレスが少なく、長時間快適に着用いただけます。
仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時に着用をおすすめします。
長時間の着用で苦しくなった時や、シャキッとしたい時、リラックスしたい時など、シーンによって締め付けの調節が可能です。
長時間の着用でも蒸れにくいメッシュ構造を背中部分に採用しています。
薄い素材のため、かさばりにくく軽い着け心地を実現しました。
日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。
ジャケットなど服の下でも目立ちにくい設計です。
日常の様々なシーンで使いやすいデザインを採用しています。

用途仕事で座りっぱなし、立ちっぱなしなど同じ姿勢が長時間続く時などブラック適合部位背中内容量1個
注意
※ウエストサイズに合わせて選んでください。
※ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
※計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151559752001S・M60~80
3,400
3,388
3,727(税込)
5日以内出荷
返品不可
06151568752003L・LL80~100
3,400
3,388
3,727(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MEDIAID(メディエイド)「スタイルケア 背中ストレッチ」装着動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする