たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック

たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイたおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック - シンエイ

風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。

用途屋外で看板を設置したい時に仕様屋外用付属品防水パックシート材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂ブラック内容量1台
注意
※パックシートは消耗品です。直射日光などのあたる高温下での設置は導入時期に関わらず表面の塩化ビニールに熱変形が起こる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144979RB-B1BGP79425B1134332
128,000
76,980
84,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月5日
06144988RB-A1BGP66023A1114432
114,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月5日
06144997RB-B2BGP59021B2113120
99,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする