大容量リンサークリーナー

大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナー - アイリスオーヤマ

【15000Pa】【温水可能】
アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場!
汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。
キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。)
最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。
3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル)
40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。
丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。

用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッドグレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162138RNS-P1600
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする