大一産業
ちょい掛けチェア レジチェア
高さ調整が可能なレジチェアです。座面角度が93度で座り降りがしやすい設計になっております。
用途
店舗のレジ、病院・薬局の受付・オフィス、施設など
色
ブラック
ピッチ
【高さ調整】25
寸法(cm)
【座面】33×16×8
高さ(cm)
50~77
本体寸法(cm)
33×23×50~77
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161937
99115790
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません