曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂)質量(kg)0.2材質(本体)ADC(アルミダイカスト)材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂)グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162531LEEU-2003N-03
24,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする