曜日別特売

焼海老茶漬け 10個セット

焼海老茶漬け 10個セット - 東京HIROYA焼海老茶漬け 10個セット - 東京HIROYA

『焼海老茶漬け』は、唐辛子を利かせて甘辛く仕上がっている、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。噛めば香ばしい香りが口の中に広がります。全体に余すところなく味が絡んでいて、尻尾のカリカリ感もたまらない一品です。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×20種類焼海老茶漬け内容量(g)焼海老20、だしつゆ10、具材2原材料【焼海老】えび(ベトナム産)、砂糖、食塩、唐辛子、ソルビット/調味料(アミノ酸等)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)小麦、大豆、えび、ごま栄養成分エネルギー:85kcal、たんぱく質:9.8g、脂質:0.9g、炭水化物:9.5g、食塩相当量:3.0g内容量1式(10個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものがございます。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061626016300059975
オープン
7,998
8,638(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする