曜日別特売

厚切牛タン茶漬け 10個セット

厚切牛タン茶漬け 10個セット - 東京HIROYA厚切牛タン茶漬け 10個セット - 東京HIROYA

『厚切牛タン茶漬け』は、牛たんの部位でも柔らかく旨味があってやや脂身を多く含んだ部位だけをチョイスした、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。一枚一枚手切りした厚切牛タンをピックル液に漬け込み熟成させ、直火焼きで仕上げました。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×10種類厚切牛タン茶漬け内容量(g)牛タン20、だしつゆ10、具材2原材料【厚切牛タン】牛タン(輸入)、食塩、乳たん白、大豆たん白、ブドウ糖、でん粉、香辛料、砂糖、粉末水あめ/調味料(有機酸等)、リン酸塩(Na)、カカオ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・牛肉・大豆を含む)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)乳、小麦、大豆、牛肉、ごま栄養成分エネルギー:68.7kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:4.5g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:2.7g内容量1式(10個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものがございます。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061626106300059978
オープン
7,998
8,638(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする