『辛子明太子おにぎりの素』は、三段階の蔵仕込みで丹念に熟成された中辛の明太子は、辛さと旨味が凝縮された、こだわりの一品です。焼きばらは海苔の原料を四角くする前の状態の時の原料を素干しして乾燥させて焼いたもので旨味があります。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。ご飯があればできる、簡単グルメです。具材の味が十分に引き立てられており、何度食べても飽きません。
用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×20種類辛子明太子おにぎりの素内容量(g)明太子28、焼きばらのり1、塩1原材料【辛子明太子】すけそうだらの卵(ロシア又はアメリカ)、食塩、酒精、発酵調味料、寒天、唐辛子、かつおエキス、こんぶエキス、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビト-ル)、酸化防止剤(V.C)、酵素、着色料(赤102、黄5、赤3)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む)【海苔】焼きばらのり(国産)【塩】天日海塩(メキシコまたはオーストラリア)、海水(日本)アレルギー(8+20)乳、小麦、大豆、ゼラチン栄養成分エネルギー:27.1kcal、たんぱく質:3.5g、脂質:0.7g、炭水化物:2.2g、食塩相当量:2.1g内容量1式(10個)