曜日別特売

蛤茶漬け 10個セット

蛤茶漬け 10個セット - 東京HIROYA蛤茶漬け 10個セット - 東京HIROYA

『蛤茶漬け』は、二枚の殻がぴったりと合わさっていて縁起物として親しまれている蛤を使用している、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。熱湯をかけると殻が開き、香り豊かでふくよかな蛤をお召し上がりいただけます。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。セット内容蛤3個、だしつゆ10g、具材2g寸法(mm)170×125×30種類蛤茶漬け原材料【蛤】はまぐり(国産)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま栄養成分エネルギー:57kcal、たんぱく質:7.4g、脂質:1.0g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:2.2g内容量1式(10個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。蛤を炊飯器で炊きますと、殻が割れる場合がありますので、炊き込みご飯にはしないでください。本製品で使用している蛤にはカニが共生している場合があります。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものがございます。あらかじめご了承ください。メーカーの蛤は全てに加熱殺菌を行っておりますので殻が開かないものでも品質に問題ありません。お湯をかけても殻が開かない場合は別の容器に蛤を移し、沸騰したお湯を蛤が全部浸るぐらいかけていただき、箸などで軽く衝撃を与えますと殻が開きやすくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061627776300059979
オープン
7,998
8,638(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする