曜日別特売

耐熱鋼用ロングSD

耐熱鋼用ロングSD - RPC

航空機規格に準ずる

用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理内容量1本
全25種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164010ATLSD-#40×150282.4892.489
2,360
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164019ATLSD-1/8×150333.1753.175
3,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164028ATLSD-#30×150333.2643.264
3,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164037ATLSD-#27×150353.6583.658
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164046ATLSD-5/32×150383.9693.969
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164055ATLSD-#22×150383.9883.988
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164071ATLSD-#21×150384.0394.039
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164080ATLSD-#20×150384.0894.089
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164089ATLSD-#19×150384.2164.216
3,540
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164098ATLSD-#16×150404.4964.496
4,320
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164107ATLSD-#13×150404.6994.699
4,320
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164116ATLSD-#11×150434.8514.851
4,320
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164125ATLSD-#10×150434.9154.915
4,320
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164141ATLSD-#3×150455.415.41
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164150ATLSD-7/32×150485.5565.556
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164159ATLSD-#1×150485.7915.791
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164168ATLSD-A×150505.9445.944
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164177ATLSD-15/64×150505.9535.953
4,580
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164186ATLSD-C×150506.1476.147
5,570
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164195ATLSD-1/4×150526.356.35
5,570
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164211ATLSD-9/32×150557.1447.144
7,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164220ATLSD-19/64×150557.5417.541
7,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164229ATLSD-5/16×150597.9387.938
7,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164238ATLSD-23/64×150659.1289.128
12,420
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164247ATLSD-1/2×150 Φ7.97812.712.7
15,690
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする