曜日別特売

航空機用ロングSD

航空機用ロングSD - RPC

航空機規格に準ずる

用途軽合金用ロングドリル材質HSS内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163809AKLSD-#40×150150352.4892.489
1,970
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163818AKLSD-#40×300300352.4892.489
4,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163827AKLSD-#36×150150372.7052.705
2,560
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163836AKLSD-#30×150150423.2643.264
2,620
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163845AKLSD-#30×300300423.2643.264
4,520
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163861AKLSD-#22×150150543.9883.988
2,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163870AKLSD-#21×150150544.0394.039
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163879AKLSD-#20×150150544.0894.089
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163888AKLSD-#18×150150544.3054.305
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163897AKLSD-#16×150150564.4964.496
3,610
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163906AKLSD-3/16×150150594.7634.763
3,610
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163915AKLSD-#11×150150594.8514.851
3,610
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163931AKLSD-#10×150150624.9154.915
3,610
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163940AKLSD-#5×150150645.225.22
3,870
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163949AKLSD-7/32×150150645.5565.556
3,870
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163958AKLSD-#1×150150675.7915.791
4,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163967AKLSD-1/4×150150706.356.35
4,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163976AKLSD-1/4×300150706.356.35
8,050
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163985AKLSD-19/64×150150787.5417.541
6,020
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
06164001AKLSD-5/16×150150817.9387.938
6,020
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする